Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1406541
Cod. Produttore
1406541
Cod. EAN
4046356769419

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 25 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

grado di protezione (IP)

IP65

corrente nominale In

4 A

Produttore

SAC-4P-25,0-600/M12FS HD CAVO SENS/