› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST

Cod. Rexel CX1407710
Cod. Produttore 1407710
Cod. EAN 4046356777759

Informazioni principali

  • Numero poli: 6
  • Materiale: PA
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavo: AWG 26-14
  • Uscita cavo: Dritto
  • Serie: HC-EVO
  • Tipo connettore: Set
  • Codice prodotto: CX1407710

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di connettori, numero poli: 6, materiale: PA, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14, uscita cavo: diritto

Caratteristiche tecniche

larghezza

102,03 mm

altezza

98,59 mm

profondità

103,13 mm

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST