› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-15,0-950/M 8FS CAVO BUS

Cod. Rexel CX1543320
Cod. Produttore 1543320
Cod. EAN 4046356097482

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli
  • Lunghezza: 15 m
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: nero RAL 9005
  • Schermatura: presente
  • Connettore: femmina M8 diritto
  • Codifica: A
  • Serie: INTERBUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, INTERBUS, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-15,0-950/M 8FS CAVO BUS