› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-15,0-186/M12FS

Cod. Rexel CX1506765
Cod. Produttore 1506765
Cod. EAN 4017918892685

Informazioni principali

  • Serie: SACC-M 8MS-4PCON
  • 4 poli maschio diritto
  • Connessione rapida Piercecon®
  • Codifica: A
  • Materiale: ottone nichelato
  • Diametro conduttore: 3-5 mm
  • Connettore universale
  • Tipo: M8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3 mm ... 5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP68

diametro del connettore

12,02 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,38 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,38 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,38 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,38 mm²

SAC-4P-15,0-186/M12FS