› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SAC-4P-100,0-170/0,34

Cod. Rexel CX1523447
Cod. Produttore 1523447
Cod. EAN 4046356021272

Informazioni principali

  • Serie: CX1523447
  • Connettore 4 poli femmina
  • Codifica A M12-SPEEDCON
  • Lunghezza cavo 0,5 m
  • Sezione filo 0,34 mm²
  • Tipo filo TPE saldato
  • Conforme RoHS II Pb<0,1%
  • Montaggio anteriore diritto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-4P-100,0-170/0,34