› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE CAVO SENS

Cod. Rexel CX1408846
Cod. Produttore 1408846
Cod. EAN 4046356839914

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettore: M12 femmina dritto
  • Codifica connettore: S
  • Corrente max: 12 A
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

690 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 85 °C

SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE CAVO SENS