› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-10,0-PUR/M12FSB

Cod. Rexel CX1501663
Cod. Produttore 1501663
Cod. EAN 4017918813352

Informazioni principali

  • Serie: SAC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore cavo: grigio-nero RAL 7021
  • Colore conduttori: marrone, bianco, blu, nero
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Matassa di cavi, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,27 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-10,0-PUR/M12FSB