› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-10,0-28R/FR SCO RAIL CAVO SE

Cod. Rexel CX1407322
Cod. Produttore 1407322
Cod. EAN 4046356774383

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Colore: nero RAL 9005
  • Schermatura: si
  • Materiale: PE-X senza alogenati
  • Connettore: M12 SPEEDCON femmina
  • Codifica connettore: A
  • Serie: SCO RAIL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, Per le applicazioni ferroviarie

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 120 °C

SAC-4P-10,0-28R/FR SCO RAIL CAVO SE