›

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS

Cod. Rexel CX1212506
Cod. Produttore 1212506
Cod. EAN 4046356528429

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Colore: Nero
  • Tipo prodotto: Set di utensili
  • Serie: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di utensili, nero

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Borsa

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

13

numero di apparecchi di misura

1

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FS