› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO

Cod. Rexel CX1519765
Cod. Produttore 1519765
Cod. EAN 4046356019958

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore 4 poli
  • Connettore maschio: M12 diritto
  • Codifica maschio: A
  • Connettore femmina: M8 diritto
  • Codifica femmina: A
  • Serie: SAC
  • Compatibilità: Connettori M8/M12
  • Configurazione: 4 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Singolo

tensione nominale

30 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO