› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-MR/BI SCO CONNETTORE PER VAL

Cod. Rexel CX1409337
Cod. Produttore 1409337
Cod. EAN 4055626070193

Informazioni principali

  • 3 poli Maschio angolato
  • Codifica A
  • Connessione M12
  • Per valvole BI 11 mm
  • Serie SAC
  • Quantità consigliata 25
  • Tipo Connettore
  • Configurazione 3P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

100

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-3P-MR/BI SCO CONNETTORE PER VAL