› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO CONNETT. PER

Cod. Rexel CX1458570
Cod. Produttore 1458570
Cod. EAN 4046356639026

Informazioni principali

  • Connettore 3 poli Maschio
  • Angolato M12 Codifica A
  • LED integrato 1 LED
  • Circuito Diodo Z
  • Compatibile con valvole BI
  • Serie SAC
  • Dimensioni 11 mm
  • Tipo Connettore per valvole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO CONNETT. PER