Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1405401
Cod. Produttore
1405401
Cod. EAN
4046356776080

Informazioni di prodotto

Distributore a T

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore a T, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con 3 dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 11 mm

larghezza

105 mm

altezza

35 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

20 A

tensione nominale

690 V

numero di ingressi

1

numero di uscite

2

numero di poli

5

lunghezza

175 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Tipo di distributore

Distributore a T

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

presa di fase

Selezionabile

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

Possibilità di fissaggio

Integrato

Produttore

SAC-3P-MR/10,0-542 SCO BK