› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO CAVO

Cod. Rexel CX1435195
Cod. Produttore 1435195
Cod. EAN 4046356413534

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Cavo: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: Maschio angolato M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • LED: 1 integrato
  • Circuito: Diodo Z
  • Lunghezza: 0,6 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, con 1 LED , su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 0,6 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

0,6 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola B

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO CAVO