› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-MINMR/ 1,0-U50/MINFS

Cod. Rexel CX1416389
Cod. Produttore 1416389
Cod. EAN 4046356474023

Informazioni principali

  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Tipo cavo: PROFINET/EtherCAT
  • Categoria: CAT5
  • Schermatura: SF/TQ
  • Conduttori: 4xAWG22/7
  • Materiale guaina: PVC/PVC
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Serie: VS-OE-OE-93B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

600 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,5 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

SAC-3P-MINMR/ 1,0-U50/MINFS