Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1452880
Cod. Produttore
1452880
Cod. EAN
4046356553742

Informazioni di prodotto

Scatola di distribuzione base per connessioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai connettori femmina M12
  • Risparmio di tempo con morsetti a vite estraibili
  • Design compatto con 6 slot per una gestione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione di stato PNP per monitoraggio immediato
  • Connessione sicura e stabile senza schermatura necessaria
  • Affidabilità elevata per impianti standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile, schermatura: no

larghezza

54 mm

altezza

19 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

10 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

Produttore

SAC-3P-M8Y/2X1,5-PUR/M 8FR-2L