Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212034
Cod. Produttore
1212034
Cod. EAN
4046356453813

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,25 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimpatura trapezoidale, peso 358 g, nero

lunghezza

198 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

10

sezione

0,25 ... 6 mm²