Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1656725
Cod. Produttore
1656725
Cod. EAN
4046356030045

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

larghezza

14 mm

altezza

14,6 mm

profondità

55,85 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-20 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-20 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,25 mm²

Produttore

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FR B