›

SAC-3P-M12MSS/10,0-PUR PE CAVO POWE

Cod. Rexel CX1175908
Cod. Produttore 1175908
Cod. EAN 4063151206031

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 3 poli PUR
  • Lunghezza: 10 m
  • Tensione max: 250 V
  • Corrente max: 16 A
  • Connettore: Maschio diritto M12
  • Codifica: S
  • Materiale: senza alogenati
  • Serie: POWE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 3-poli, PUR senza alogenati, nero, Maschio diritto M12, codifica: S, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A / 250 V

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

690 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P-M12MSS/10,0-PUR PE CAVO POWE