Prodotti /

Cod. Rexel
CX1519752
Cod. Produttore
1519752
Cod. EAN
4046356019941

Informazioni di prodotto

Adattatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adattatore, 3-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A

Tipologia

Singolo

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C