Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212532
Cod. Produttore
1212532
Cod. EAN
4046356589673

Informazioni di prodotto

  • Serie: CX1212532
  • Peso: 500 g
  • Tipo: Avvitatore a batteria
  • Alimentazione: batteria
  • Uso: professionale
  • Design: compatto
  • Set: cacciavite incluso
  • Portabilità: elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Set cacciavite a batteria compatto e versatile, progettato per garantire precisione e facilità d’uso nelle operazioni di assemblaggio e manutenzione elettrica. Dotato di impugnatura ergonomica antiscivolo per un controllo ottimale e una presa confortevole, assicura un’efficiente trasmissione della forza. Ideale per lavori in spazi ristretti grazie al design compatto e leggero. Alimentazione a batteria ricaricabile per una maggiore autonomia e praticità senza fili. Strumento indispensabile per professionisti dell’elettricità che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in un unico dispositivo. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Avvitatore a batteria, peso 500 g

larghezza

44 mm

altezza

165 mm

Tensione

3,6 V

lunghezza

277 mm

Potenza nominale assorbita

5,4 W

peso macchina

0,5 kg

coppia di rotazione max.

4,4 NANOMETER

regolazione coppia

0,3 ... 4,4 NANOMETER

Produttore

Avvitatore batteria leggero 500g installazioni elettriche rapide