›

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH

Cod. Rexel CX1553459
Cod. Produttore 1553459
Cod. EAN 4046356156264

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Configurazione: Diritto M12-SPEEDCON
  • Codifica: A-codifica
  • Metodo connessione: Saldatura a onde
  • Posizione: Posteriore apparecchi
  • Compatibilità: Universale
  • Conformità RoHS: Privo di piombo dal 2026
  • Serie: SACC-DSI-MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH