Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1566491
Cod. Produttore
1566491
Cod. EAN
4046356323987

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR, grigio RAL 7001, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 1 LED , su Connettore per valvole Festo ZC, con 1 LED , Circuito: Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento, lunghezza cavo: 0,25 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

0,25 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Produttore

SAC-3P-M12MS/ 2,0-PUR/M12FR