› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S

Cod. Rexel CX1500978
Cod. Produttore 1500978
Cod. EAN 4017918618162

Informazioni principali

  • Tipo: cavo sensore/attuatore
  • Poli: 4
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: grigio-nero RAL 7021
  • Schermatura: Advanced Shielding Technology
  • Connettori: M12 maschio dritto / femmina angolato
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 0,6 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,6 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,6 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S