› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS B

Cod. Rexel CX1654853
Cod. Produttore 1654853
Cod. EAN 4017918984199

Informazioni principali

  • Protezione: IP20
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 480 MBit/s
  • Materiale: PA
  • Standard: USB 2.0
  • Configurazione cavi: 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19
  • Serie: VS-04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo USB, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 4, 480 MBit/s, materiale: PA, USB 2.0, 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP, azzurro mare RAL 5021

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Blu

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS B