› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR B

Cod. Rexel CX1656893
Cod. Produttore 1656893
Cod. EAN 4046356030137

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: VS-08-RJ45-Q
  • Tipo: Anelli di codifica RJ45
  • Applicazione: Set di codifica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anelli di codifica RJ45

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR B