Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
24 V
lunghezza del cavo
3 m
numero di poli
3
materiale di rivestimento del cavo
Altro
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
Valvola A
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Angolo retto
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Piegato ad angolo
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
colore della guaina del cavo
tipo di contatto a innesto, lato scatola
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-20 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te