› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-M12MR/ 3,0-800

Cod. Rexel CX1452958
Cod. Produttore 1452958
Cod. EAN 4046356553575

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Connessione: Connettore femmina M12
  • Numero slot: 6
  • Numero poli: 5
  • Codifica: A
  • Occupazione slot: Doppi
  • Connessione linea: Molla 180°
  • Serie: SACB-6/12-SC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

42 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

12 A

max. corrente totale

12 A

grado di protezione (IP)

IP65

collegamento per sensori NPN

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

120 ... 120 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

7 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,2 ... 0,5 mm²

SAC-3P-M12MR/ 3,0-800