Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
250 V
lunghezza del cavo
1,5 m
numero di poli
3
materiale del rivestimento di contatto
Altro
materiale di rivestimento del cavo
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Piegato ad angolo
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
materiale del corpo base del contatto
CuSn
colore della guaina del cavo
corrente nominale In
4 A
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-25 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile