› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-M 8MS-M12FS CAVO SENSORE

Cod. Rexel CX1519749
Cod. Produttore 1519749
Cod. EAN 4046356019934

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore 3-poli
  • Connettore 1: Maschio diritto M8
  • Codifica M8: A
  • Connettore 2: Femmina diritto M12
  • Codifica M12: A
  • Applicazione: Cavo sensore
  • Serie: SAC
  • Configurazione: 3 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore, 3-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Singolo

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-3P-M 8MS-M12FS CAVO SENSORE