› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P-M 8MS/ 6,0-PUR

Cod. Rexel CX1554513
Cod. Produttore 1554513
Cod. EAN 4046356166201

Informazioni principali

  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Tipo connettore: M12 Maschio diritto
  • Numero poli: 4 poli
  • Schermatura: Schermato
  • Codifica: D
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serie: PROFINET CAT5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

1,75 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

SAC-3P-M 8MS/ 6,0-PUR