Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
48 V
lunghezza del cavo
5 m
numero di poli
3
materiale del rivestimento di contatto
Altro
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M8
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Diritto
tipo di contatto a innesto, lato campo
Maschio (connettore)
materiale del corpo base del contatto
CuSn
colore della guaina del cavo
corrente nominale In
4 A
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-10 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-25 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te