Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1689307
Cod. Produttore
1689307
Cod. EAN
4017918881016

Informazioni di prodotto

Connettore D-SUB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 26- 20, uscita cavo: obliqui, con resistenza terminale integrata, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, CAN

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

Produttore

SAC-3P-M 8MS/5,0-PUR/M 8FR