›

SAC-3P-M 8MS/2,5-PUR/M 8FR CAVO SEN

Cod. Rexel CX1693267
Cod. Produttore 1693267
Cod. EAN 4017918438685

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Poli: 3
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore 1: Maschio diritto M8
  • Connettore 2: Femmina angolato M8
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Serie: SAC-3P-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina angolato M8, lunghezza cavo: 2,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

2,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P-M 8MS/2,5-PUR/M 8FR CAVO SEN