Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1693322
Cod. Produttore
1693322
Cod. EAN
4017918438746

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore/attuatore CX1693322 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori M8 maschio e femmina preassemblati
  • Risparmio di tempo con cavo lungo 10 metri, adatto a diverse configurazioni
  • Materiale PUR senza alogenati per maggiore sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del collegamento per un funzionamento continuo e stabile
  • Riduzione dei costi energetici grazie a componenti di qualità e bassa resistenza
  • Protezione contro interferenze elettriche e ambientali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 10 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR/M 8FS CAVO SE