Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1689433
Cod. Produttore
1689433
Cod. EAN
4017918910334

Informazioni di prodotto

Telaio di montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, materiale: Plastica, colore: grigio

larghezza

35,5 mm

altezza

22,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

Direzione di fissaggio

Orientabile

Produttore

SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR/M 8FS