›

SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FS SH VA

Cod. Rexel CX1437892
Cod. Produttore 1437892
Cod. EAN 4046356457569

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Tipo connettore: M12
  • Bloccaggio: a vite
  • Attacco: a saldare THR
  • Conformità RoHS: privo di piombo
  • Disponibilità alternativa: priva di piombo
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: custodia e connettore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione a vite per custodia, Connettore, M12-Bloccaggio a vite, Attacco a saldare THR, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

esecuzione della scatola

Altro

SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FS SH VA