› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 5,0-PUR/A CAVO CONFEZIONATO

Cod. Rexel CX1402984
Cod. Produttore 1402984
Cod. EAN 4046356638166

Informazioni principali

  • Tipo: cavo sensore/attuatore
  • Poli: 3
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: grigio-nero RAL 7021
  • Lunghezza: 5 m
  • Estremità: conduttore libera
  • Connessione: connettore per valvole A
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

230 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

6 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P- 5,0-PUR/A CAVO CONFEZIONATO