Prodotti /

Cod. Rexel
CX1404548
Cod. Produttore
1404548
Cod. EAN
4046356699419

Informazioni di prodotto

Passacavo per quadro elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passacavo per quadro elettrico, grado di protezione: IP65/IP67, avvitato, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: angolato, colore: nero, Ethernet

numero di contatti a innesto

8

tensione di dimensionamento

60 V

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67