› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 3,0-PVC/A CAVO SENS/ATT

Cod. Rexel CX1415921
Cod. Produttore 1415921
Cod. EAN 4055626054865

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Materiale: PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Estremità: Conduttore libero
  • Connessione: Connettore per valvole A
  • Circuito: Senza circuito
  • Serie: SAC-3P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, Circuito: senza circuito, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

230 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

6 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P- 3,0-PVC/A CAVO SENS/ATT