› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V 230V CAVO SE

Cod. Rexel CX1415913
Cod. Produttore 1415913
Cod. EAN 4055626054780

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Materiale: PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: Per valvole A
  • LED: 1 integrato
  • Circuito: Varistore 230 V
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Varistore 230 V, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

230 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V 230V CAVO SE