› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR P

Cod. Rexel CX1514016
Cod. Produttore 1514016
Cod. EAN 4017918943523

Informazioni principali

  • Tipo: Distributore a Y
  • Poli: 4-poli non schermati
  • Connettore maschio: M12 diritto
  • Codifica: A
  • PIN 2+4 ponticellati
  • Connettore femmina: M12 diritto
  • Serie: S21
  • Protezione: PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati e Connettore femmina diritto M12, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR P