Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di bloccaggio
Altro
tensione nominale
48 V
esecuzione del contatto
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
materiale del rivestimento di contatto
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
3
esecuzione della scatola
Diritto
grado di protezione (IP), montato
IP67
corrente nominale In
4 A
Numero min. di cicli di innesto
50
Numero di contatti di controllo
5
Materiale della ghiera filettata
temperatura ambiente
-40 ... 85 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,25 ... 0,75 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te