›

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR

Cod. Rexel CX1689268
Cod. Produttore 1689268
Cod. EAN 4017918938185

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 8
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Plastica
  • Tipo connessione: Giunto
  • Uscita cavo: Diritto
  • Colore: Grigio
  • Serie: VARIOSUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Ethernet

Caratteristiche tecniche

disposizione dell’ingresso cavi

sopra

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-10 °C 60 °C

grado di protezione (IP), montato

IP65

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR