Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212172
Cod. Produttore
1212172
Cod. EAN
4046356454308

Informazioni di prodotto

Utensile spelafili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile spelafili, sezione min.: 16 mm², sezione max.: 25 mm², peso 100 g, nero

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

peso

100 g

lunghezza

166 mm

sezione longitudinale

lunghezza delle ganasce

30 mm

larghezza della testa

23 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

68 mm

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 9 mm

sezione zona di asportazione isolamento

16 ... 25 mm²