Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212621
Cod. Produttore
1212621
Cod. EAN
4046356641227

Informazioni di prodotto

CUTFOX-ES è la soluzione ideale per elettricisti professionisti che cercano efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con tagli netti e precisi fino a 6 mm²
  • Utensile leggero, peso di soli 105 g, per un utilizzo confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità degli impianti elettrici
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile da taglio, sezione max.: 6 mm², peso 105 g

Adatto per il diametro max. del cavo

12 mm

isolato

sezione max. del cavo

6 mm²

lunghezza totale

155 mm

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti