› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS B

Cod. Rexel CX1653757
Cod. Produttore 1653757
Cod. EAN 4017918970130

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Grigio
  • Serie: VS-SCRJ-PC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione, grado di protezione: IP67, materiale: Plastica, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente

-40 ... 80 °C

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS B