› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L B

Cod. Rexel CX1656550
Cod. Produttore 1656550
Cod. EAN 4046356029926

Informazioni principali

  • Tipo: Inserto base
  • Connessione: a vite
  • Applicazione: Italia
  • Serie: VS-SI-SD-IT
  • Funzione: Presa con contatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto base , tipo di connessione: Connessione a vite, Italia

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tecnica di collegamento

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L B