› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z CAVO SENS/AT

Cod. Rexel CX1435535
Cod. Produttore 1435535
Cod. EAN 4046356413800

Informazioni principali

  • Tipo: 3 poli
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: Valvole C (8 mm)
  • LED: 1 integrato
  • Circuito: Diodo Z
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole C (8 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z CAVO SENS/AT