Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212530
Cod. Produttore
1212530
Cod. EAN
4046356589451

Informazioni di prodotto

Set avvitatore a batteria ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e leggero (500 g)
  • Risparmio di tempo con batteria integrata e set completo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da tecnologia a batteria
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set avvitatore a batteria, peso 500 g

tensione nominale

3.6 V

capacità dell'accumulatore

1.5 Ah

coppia di rotazione max.

4.4 Nm

regolazione coppia

0.3 Nm 4.4 Nm

peso con pacco accumulatore

0.5 kg